EN ISO20471 Class 2、CE認定. RS Pro Hi-Vis半袖Tシャツ. RS Pro Hi-Vis Tシャツは、軽量のスポーツスタイル生地を使用し、暖かい季節でも快適に涼しく着られます。
このTシャツは、厚さ150 gのバーズアイ編みポリエステル100 %生地で作られています。
このTシャツは、ゆったりとしたフィットで、反射テープが付いており、高い視認性を発揮します。
特長と利点:. Hi-Vis Tシャツ 生地 100 %ポリエステル、バーズアイ編み150 紫外線を97 %ブロックする35+ UPFの生地 スポーツスタイル 反射テープにより視認性が向上 通気性に優れたファブリック 暖かい季節でも涼しく着用 優れた通気性 優れた吸湿性 ゆったりめ 快適