LEKR415693HDN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09479488

LEKR415693HDN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09479488 LEKR415693HDN-LD9 LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック 09479488

LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容器具本体:LEER-41502-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-HGD 注文コード09479488 品番LEKR415693HDN-LD9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,900
この商品は光源色・セット内容942種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100〜242 仕様電源ユニット内蔵 セット内容器具本体:LEER-41502-LD9、LEDバー:LEEM-40693N-HGD 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)(昼白色)5000 光源寿命40000時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥9,300 / 税込 ¥10,230
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする