SABRINA ストッキング クルー SB470M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード09480608 品番SB470M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ドライタッチで透明感のある、まるで素肌のような美しい脚へ。【Cool さらっと涼感クール】
汗ばむ季節にうれしい、さらりとした涼感ストッキング。まるで素脚のような美しい透明感。
穴があいても伝線しにくい
ドライタッチで透明感のある涼感素材使用
薄地ウエストバンドがムレにくく快適にフィット
前後がわかるラベル付(後ろ側)
パンティ部エアスルーメッシュ立体設計(通気性が良くムレにくい。ずれ落ちにくく快適)
UV対策
吸汗ドライ
デオドラント
マチなし
つま先ヌード(切り替えなし)
かかとは足の形にセット

バーモンブラウン サイズM-L 材質ナイロン、ポリウレタン ヒップ(cm)85-98 適応身長(cm)150-165 素材ナイロン、ポリウレタン 再生紙使用マーク適合
注意
※写真撮影時の照明の具合やパソコン画面の設定等の関係で、色や素材感が現物とは異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする