画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:9mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード09481057 品番126-3565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS Proフレキシブルロケータマウント. RS Pro防振フレキシブルロケータマウントは、取り付けが簡単なマウントです。
主に小型の電気モータやポンプの絶縁に使用します。
このマウントは、オフィス環境のパイプから発生するノイズを絶縁することもできます。

仕様
ネジサイズ = M4
直径 = 9.3mm
足高さ = 11.5mm
全体の高さ = 9mm
静的負荷容量 = 7kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 円筒形kg
シリーズ = TH℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする