画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:63mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09481206 品番126-3581
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

RS PRO防振ピエスタルマウント. RS PRO防振ピデスタルマウントは、切断と圧縮の両方で垂直負荷を耐えるように設計されており、振動する機械から最大限の絶縁を提供します。
ポンプ、コンプレッサ、遠心ファン、ブロワなどの幅広い用途で使用できます。

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 64mm
足高さ = 63mm
全体の高さ = 63mm
静的負荷容量 = 390kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
圧縮負荷 = 390kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする