#120 ネオリバー #120 三彩化工 09489724 #120 ネオリバー #120 三彩化工 09489724

ネオリバー #120

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 09489724 品番 #120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

建築塗料・塗材用刷毛塗り型剥離剤(水洗不要)
建築物・構築物等に塗装された塗膜・仕上塗材に対して強力なはく離性能を発揮します。
塗膜除去後、水洗作業の必要がありません。ほとんどの一般塗膜、接着剤の除去にも効力があります。

用途
各種仕上げ塗材、複層仕上げ塗材、防水材、一般合成樹脂系塗膜など
有機リシン、アクリルタイルなどの建築用仕上げ塗材に有効
特性防水 種別中性 タイプ刷毛塗り型 pH5.7(20℃ 1%水溶液、代表値) 主成分ジクロロメタン 比重1.28±0.02 at20℃ 主な用途アクリルタイルなど 標準使用量500〜800g/m2 臭気芳香臭 外観青色粘性液体 トラスコ品番483-6855 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※セメント系、ケイ酸質系仕上げ塗材ははく離しません。
※反応硬化型塗膜は事前の試験はく離でご確認ください。
※キャップを取る時剥離剤が噴出する危険があります。ウエスなどで覆い、ガスを抜いてからキャップをお取りください。特に外気温の高い時は内圧が上昇していますので注意してください。
※麻酔性のある有機溶剤を含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、充分な換気を行ってください。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、タンク底などの作業には必ず換気を行ってください。
※剥離剤が皮膚・粘膜にふれないように、ブチルゴム系手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用保護マスクなどの保護具を着用ください。
※皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
※目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
※蒸発したガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
※ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
※使用した器具は乾かないうちにシンナー、メーカー製品「ガンクリーナー」で洗浄してください。放置しますと固くなって再使用が困難になります。
※回収された塗膜は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
※直射日光や高温を避け、冷暗所に正しく立てて保管してください。※こちらは製品の性質上、気温が上昇すると缶が膨張する仕様となっております。
※蓋をあける際には噴出にご注意ください。開封時はウエスなどで覆っていただき、ゆっくり行っていただきますようお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
塗料の剥がし
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

塗料の厚みにもよりますが、水洗い不要品の中では剥離・使用感等は良いです
不満は値段が高めなことです

対象商品:
09489724
2022-07-07
用途:
機械の再塗装
株式会社RAR村上工機 様 (建設業・工事業)

加熱による塗装剥がれ時のケレン及び再塗装に使用しました
水洗い不要で、作業短縮になるのが良い

対象商品:
09489724
2015-02-13
用途:
塗装の剥離

非常に良く落ちます!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする