オーロラ
オーロラの AV家電
オーロラの テレビ
オーロラの テレビ台/テレビ設置金具
デザインスタンド ハイタイプ 中〜大型ディスプレイ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09489839
品番
FZS-H55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
壮観のディスプレイ高さ。強化構造により、この高さで抜群の安全性を実現。
対応インチサイズ
〜60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:〜50、棚板:〜15
用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
47.1
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:〜420
傾斜角度(°)
0〜5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
関連資料:
寸法図
取扱説明書:
(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません