画像準備中

Oリング RS PRO ニトリルゴム, 2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(8.5m) 注文コード09490236 品番138-1600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2 mm 、長さ 8.5 mRS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、シールを迅速かつ信頼性の高い方法で作成するのに便利です。
さまざまな機械用途で密閉性の高い液漏れ防止シールを実現します。
O リングは、空気又は液体の漏れを防ぐために 2 つの表面の間に配置される円形のガスケットです。
直径 2 mm 、長さ 8.5 m のコードは、簡単に切断できるので、あらゆるサイズの O リングを作成できます。
ニトリルゴム素材なので、幅広い温度に耐えられます。
-30 → +120 ° C の温度範囲での使用に最も効果的ですが、 +150 ° C の温度で断続的に使用することもできます この O リングコードは、作業中にシールを作成するための経済的で汎用性の高いソリューションです。
エンジンやビール蛇口など、さまざまな用途に使用できます。
特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要) .最大連続動作温度は +120 ° C または間欠動作です 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
直径 = 2mm
材料 = ニトリルゴム
長さ = 8.5m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする