ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の 扉・外装部品その他
ステンレス重量ワイヤークランプ(首振りタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09490767
品番
PT-160-SUS
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥10,086
販売価格(税別)
¥
9,169
バスケットに入れる
余分なワイヤーはスリットより引き出せます。M12のボルトに取り付けて使用します。
止めネジでボルトに安全に固定できます。ユニバーサルタイプのため、斜斜張りにも対応できます。
操作方法
ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。
長さ調節やワイヤーを抜く時は、突起部を押さえながら行います。
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
Φ3:100、Φ4:150、Φ5:200、Φ6:300