画像準備中

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 4mm M5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09491575 品番144-2657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

RS Pro流量調整弁. 特長と利点. 最適な空気流量を精密に調整することで、正確なモーションコントロールを実現 小型でも大型設計と変わらない速度に対応 すべてのモデルに対して制御出力タイプと制御入力タイプを使用可能 すべてのPTねじとNPTねじにシーラントがコーティング済み 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
ネジインレットポート = M5
チューブ出口ポート = 4mm
最低流出圧力 = 0 kgf/cm2, 0 kPa
最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
ネジインレットネジジェンダー = オス
ネジインレットネジ規格 = Metric
ネジインレットネジサイズ = M5
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする