EN13356. RS Pro Hi Visストラップ. RS Pro Hi-Visストラップは、フレキシブルサイズのベルトです。
胸、ウエスト、背中が目立つようにします。
ストラップは調整式の面テープで固定します。
ストラップは100 %ポリエステル製でPVCコーティングが施されています。
特長と利点:. 高視認性ストラップ. フックとループファスナー. 100 %ポリエステル. PVCコーティング: 190 g. 3 cm幅の反射テープ. ベルトとショルダーバンド: 7.5 cm. 着脱が簡単. 快適. 高い視認性で周りから目立つ