DU3/8G 75×0.1MPa A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業) 09492962

DU3/8G 75×0.1MPa A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業) 09492962
DU3/8G 75×0.1MPa A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業) 09492962
DU3/8G 75×0.1MPa A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業) 09492962

A級品圧力計埋め込み形Φ75

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最小目盛(MPa)0.002
内容量1個注文コード09492962品番DU3/8G 75×0.1MPa
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
外径(Φmm)75ケース形状D枠(埋込型つば有り)使用圧力範囲(MPa)0~0.1接続ねじ3/8G(PF)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする