TOKO(東洋計器興業)
A級品圧力計埋め込み形Φ75
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
0~0.05
0~0.1
0~0.2
0~0.3
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~0.7
0~1
0~1.5
0~2
0~2.5
0~3
0~3.5
最小目盛(MPa)
0.01
0.001
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09493005
品番
DU3/8G 75×0.5MPa
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
使用圧力範囲(MPa)
0~0.5
接続ねじ
3/8G(PF)
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
最小目盛(MPa)
0.01