TOKO(東洋計器興業)
A級品圧力計埋め込み形Φ75
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09493215
品番
DU3/8G 75×-0.1MPa
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ケース形状
D枠(埋込型つば有り)
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0
接続ねじ
3/8G(PF)
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
0.002