WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594

※斜め

WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594 WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594 WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594 WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594 WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594 WK66AA-68B 光センサーオルゴールキット ワンダーキット 09493594

光センサーオルゴールキット

(2件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード09493594 品番WK66AA-68B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。
光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。

種類工作キット 仕様曲目:イッツ・ア・スモールワールド、動作モード:ONの間、繰り返し鳴動(光センサー検知)、センサー:光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V)DC3(1.3〜3.3可) 使用電池単3形電池×2本(別売) 電流(mA)平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間約6ヶ月
取扱説明書:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
電子回路
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にコンパクトで気に入ってます。曲目が少ないのが不満

対象商品:
09493585
2020-08-24
用途:
小学生向け電子工作基礎教室

工作しやすいように考慮されています。
子どもの工作としてはやや高価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする