※斜め

WP-PRT12V DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 ワンダーピュア 09493698 WP-PRT12V DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 ワンダーピュア 09493698 WP-PRT12V DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品 ワンダーピュア 09493698

DC12V仕様デジタルアンプ対応 ポップノイズ防止回路基板完成品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09493698 品番WP-PRT12V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スピーカーにダメージを与える、電源ON-OFF時の不快なポップノイズを遮断します。
電源ON→約3秒後にスピーカー回路をONします。DC12V仕様デジタルアンプにおすすめ!
使い方は簡単で、アンプのスピーカー出力端子とスピーカーターミナルの間に挿入(接続)するだけです

種類工作キット 作動時間(秒)電源ON後約3 消費電流(mA)約70 電源電圧(V)DC12〜14(推奨DC12) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×22
取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする