1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204 1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204 1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204 1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204 1036 ラバープロテクタント 呉工業(クレ) 09494204

ラバープロテクタント

(337件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 09494204 品番 1036
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。
ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。
クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。

本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40〜120 用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし トラスコ品番335-7309 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 337
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-27
用途:
自動車整備
卸売・小売業

大昔に使用したことがあるのですが、ふと思い出し久しぶりに使ってみました。以前はゴムラバー製品の保護剤程度と思い込み、値段がそこそこするので安い一般シリコン系のラバー艶出し剤を使っていましたが、こちらはべとつきがなくラバー製品に浸透するようで仕上がりもテカテカせず、やはり価格に反映しているなと思いました。

1人が参考にしています
2026-01-29
用途:
自動車の各種ブーツに使用

自動車のドラシャのブーツやステアリングラックのブーツに噴霧しました。
ゴム部品の延命化が出来れば、それだけ整備の手間や経費が抑えられるものと思い使用しました。効果が分かるのは数年後かな?

対象商品:
09494204
2026-02-11
用途:
車のゴム製品復活
サービス業

古い車に乗っているので、ゴム製品に添付して復活させています

対象商品:
09494204
2025-11-18
用途:
自動車、バイクのゴム部品の保護
自動車・二輪車・自転車関連業

サッと吹いてウエスで伸ばしました。あまり伸びないですが、そういうものだと思いたくさん吹いておきました。適度に艶も出ますが、ゴム部品の保護が最優先の機能なので、今後に期待です。

2025-10-10
用途:
自動車のゴム類に

自動車の足回りやドライブシャフトブーツなどの部品に直接塗布すると劣化が遅らせることができます。10万キロを超えても明らかな劣化の始まりが見受けられません。効果が確認できました。

2人が参考にしています
2025-08-11
用途:
手軽に使えてCPが高い!!
製造業

車、自転車、一般的なゴム製品、あらゆるシーンで使える長持ちスプレーです。
特にお薦めは、車のエンジンルーム内のゴム類とドア周りのゴムパッキン、ウェザーストリップなどに塗布しておけば、変色や劣化を遅らせることが出来そうです。新車から定期的に使用を続けていて15年経過した愛車のゴム類でへたりや破れは発生したこともなく色合いも悪くありません。

3人が参考にしています
2025-12-22
用途:
バイクのメンテナス時
金融・保険業

バイクのメンテナス時に使用してます。ゴム部分の保護・劣化防止で効果実感してます。

2025-10-22
用途:
ゴム部品の劣化防止に使用しています。
飲食業

車全体的にゴム部品に吹きかけています。1年経ちましたが柔らかくて良い感じです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする