画像準備中

RS PRO, アルミニウム, 高さ:30 mm, 奥行き:90 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09494235 品番146-5289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

RS Pro 汎用アルミダイキャストエンクロージャ. RS PRO のアルミダイキャスト製汎用エンクロージャ製品をご紹介します。
幅広い用途に適した標準のエンクロージャです。
Durable なボックスはアルミ合金製で、電気伝導性と高い耐腐食性を備えています。
これらのアルミエンクロージャは軽量で機械加工が簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャです。
これらの汎用アルミエンクロージャは、電気部品を収容するのに最適なソリューションで、屋内外で優れた保護性能を発揮します。
特長と利点. .さまざまな用途に対応できるように、さまざまなサイズを用意しています .堅牢かつ軽量で、加工が簡単 . Durable ダイキャストアルミ設計により、高い耐腐食性を実現します .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. このエンクロージャを屋外で使用できますか.. RS Pro アルミ製ダイキャストエンクロージャは、屋内外での汎用的な使用に最適で、耐候性に優れています。
付属品. 対応するふた付きアルミダイキャストエンクロージャです。

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 90 mm
高さ = 30 mm
幅 = 38 mm
外形寸法 = 90 x 38 x 30mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする