※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無音キャスター付折りたたみ台車

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09494371 品番 301NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)26 仕様スチール製無音キャスター付 種別折り畳み式ハンドル 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)915 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494362
2016-07-18
用途:
工場敷地内で部品の搬送に使用。
有限会社境原製作所 様

今まで安い台車を購入して使用していましたが、車輪の音が大きく周りの人に迷惑をかけていましたが、今回無音キャスターの台車は全く音がしないので、2台目も同じ物を追加購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする