保冷剤 スノーパック

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 寸法(縦×横)(mm)75×100 注文コード09494816 品番R-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。

材質CMC 質量(g)40 保冷時間(時間)3.2 フィルム厚さ(μm)85 寸法(縦×横)(mm)75×100 用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
注意
※食品ではありませんので、食べないで下さい。尖った物・鋭利な物にご注意ください。破れの原因になります。内容物が流出した場合、水で洗い流してください。処理にあたっては地域の処理方法に従ってください。
※保冷時間の目安は家庭用冷蔵庫でバラで12時間冷凍し、周囲温度26℃の環境でケーキ箱に入れ、5℃に上昇するまでの時間。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09494816 R-4 35149597 R-4 保冷剤 スノーパック 三重化学工業 保冷剤 スノーパック 三重化学工業 1箱(350個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09494807
2022-08-09
用途:
アイスクリームボックスの中に入れる。
製造業

サイズが小さくて使えやすい。早く届いてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75405741
2020-06-07
用途:
飲み物を、置配するのに使用。
株式会社アレフ 様 (製造業)

保冷バッグと組み合わせて使用したら、気温約25℃で3時間の保冷効果がありました。

対象商品:
09494807
2020-08-20
用途:
ヘルパーさんの熱中症予防
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

訪問介護のヘルパーが保冷剤を5〜6個をタオルで包んで出発します。1時間くらいしか持たないけれど、熱い室内で作業をするので熱中症対策です。

対象商品:
75405732
2020-10-23
用途:
チーズの保冷剤として、お買い上げのお客様に無料でお付けしています。
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

もう少し小さいサイズが欲しいです。
もう少し、お安いと助かります。

対象商品:
75405696
2019-08-01
用途:
冷蔵輸送用
製造業

大きさが色々あって使いがってが良い他には特になし。

対象商品:
09494834
2013-06-17
用途:
商品を冷やすため

結露が出るため拭かなければならない。

2008-05-29
用途:
保冷

もう少し、少量で買えるとうれしいのですが・・・
安いので、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする