画像準備中

やすり RS PRO フラット 160mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09495477 品番146-7310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

RS Pro 160 mm 精密やすりセットです 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのこの 160 mm 精密やすり 6 点セットは、高品質仕上げを高精度で必要とするさまざまな用途にファイリングするために不可欠な工具セットです。
RS Pro 精密やすりセットは、木材、金属、粘土など、さまざまな材質の平滑化、研磨、成形に最適です。
特長と利点 .さまざまな用途や材料に適合する、さまざまな 6 本のニードルヤスリ .正確に滑らかに、カット、シャープにすることができます .幅広い用途に適した各種形状のファイル .複雑な小型のデザインや素材を扱う作業に最適 . 取り扱いが簡単 一般的な用途 ニードルヤスリは、次のようなさまざまな用途で使用できます。
金属 . 木工作業及び大工作業 .刻印 .抵抗感 .スムージング加工された宝石類 共柄やすりとは何ですか. ニードルヤスリは、木材やスチールなど、さまざまな材質の平滑化、研磨、及びバリ取りに使用する手持ち工具です。
標準的なヤスリとは異なり、ニードルヤスリは、小さなスペースでも正確にヤスリがけできます。
ニードルヤスリは、必要な用途に応じて、さまざまな粗さの切刃から構成されています。
ニードルヤスリには、さまざまなサイズと長さのものがあり、ほとんどの場合、ハンドルとの互換性があります。
ニードルヤスリを使用する理由 ファインポイント機能を備えたニードルヤスリを使用すると、狭いスペースや複雑なデザインの素材で、エッジを滑らかに、シャープに、及びシェイプすることができます。
技法と適切なタイプのニードルヤスリを組み合わせることで、必要な仕様に合わせてさまざまな仕上げを行うことができます。
セットに含まれるファイル数はいくつですか. RS Pro 精密やすりセットには、さまざまな材質や用途に対応できるように合計 6 本の精密やすりが付属しています。
セットの構成内容: . 平面 .半丸形 .手 .ラウンド .正方形 .三角 共柄やすりはどのような材料で使用できますか. 共柄やすりは、次のようなさまざまな材質に使用することができます。
木材 . 金属 .石 .クレイ . ガラス .大理石

仕様
形状 = フラット
長さ = 160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする