RS Pro 汎用平やすり( 6 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの汎用平やすりは、屋内外のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質のセカンドカットやすりです。
RS Pro 平やすり用手動工具は、さまざまな作業や用途に合わせて各種サイズを取り揃えています。
セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。
特長と利点 . Durable ハイカーボンスチール製 . 各種サイズを用意 .さまざまな素材に適しています .ハンドルに取り付けて、快適性と操作性を向上させることができます .第 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現 一般的な用途 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料や、次のような用途で使用できます。
金属加工 .ウッドワーク . 溶接 . 産業用 平やすりと手やすりの違いは何ですか. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。
主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。
フラットファイルは何に使用しますか. ダブルカットフラットやすりは、アルミや合金鋼などの素材をすばやく効率的にバリ取りしたり除去したりするための手動工具です。
また、材料を滑らかにしたり、工具を共有したりするのにも最適です。
ヤスリの粗さは. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。
粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。
RS Pro 汎用フラットやすりの粗さは 2 次カットで、材料をすばやく効率的に除去できます。
ハンドルはありますか. RS Pro では、用途に応じて、さまざまな手動工具やすりサイズに対応するさまざまなハンドルを用意しています。
RS Pro のハンドルはソフトグリップ付きで、快適性と操作性を維持します。
最も一般的なサイズは次のとおりです。
6 インチ( - 1611502 ) - 1611502 8-12 インチ( - 1611504 ) - 1611504 ファイルの保守方法 ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。