画像準備中

やすり RS PRO バッレット 160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09495818 品番146-7348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

RS Pro バレット精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのバレットニードルファイルをご紹介します。
この Durable テーパーニードルヤスリは、さまざまな素材のバリ取りや平滑化に最適です。
このファイリングハンドツールは、薄型の片側カット設計により、狭いスペースでの作業やファイリングに最適です。
RS Pro バレットファイルは、 RS Pro ファイルハンドルとも互換性があります。
特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 .片側カット設計により、他の表面を誤って削ることを防止 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 3 枚の切抜きのデザインの片側にあるため、バレットニードルヤスリは、精度を必要とするさまざまな作業に使用できます。
両面の平らな面がブランクである場合、不要な面を誤って削ることなく、複雑なスペースの角度をバリ取りすることができます。
ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。
Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。
一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。
ハンドルと併用できますか. RS Pro バレットやすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドルと互換性があり、さらに快適で精密な制御が可能です。
ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。

仕様
形状 = バッレット
長さ = 160mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする