LKロッカー(配送・組立サービス付き)

(11件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ3人用 注文コード09495857 品番LK-3F1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,200
この商品はタイプ・段数など12種類から選べます 他の種類を見る

コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。

仕様
●【つくる時】再生材料【つかう時】VOC対策【すてる時】リサイクル
材質本体・扉/鋼板、焼付塗装 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×485×1632 付属品上網棚・下網棚・ハンガーパイプ・コートフック・タオル掛け付き鏡・傘立て・滴受け ナチュラルグレー タイプ3人用 人数3人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)252×475×1632
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09495857 LK-3F1 40373785 LK-3F1 LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨ 1台 56,980 税込62,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
広さも十分
学校法人不二越工業高等学校 様 (教育・研究機関)

置くスペースのところに丁度収まりました。収納量もたっぷりあって使い勝手がとてもいいです。組み立てた状態で入荷するので即設置できました。

対象商品:
40373776
2022-12-23
用途:
更衣室ロッカー
有限会社アースエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

事務所で使用する為、サイズ的にも十分役に立ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40373785
2022-05-10
用途:
更衣室ロッカー

現場の更衣室のロッカーとしては使用しております。今のところ問題無しです。

対象商品:
40373785
2019-12-25
用途:
更衣室にて
運輸・通信業

メーカーがコクヨさんでまちがいなく、しかもお安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
40373776
2020-10-17
用途:
コクヨの製品だけに、エンドユザーのことを考慮した各種部品が付属している。
山手マイク・カンパニー株式会社 様

最初に配送したロッカーの底部に変形跡が認めれ。コールセンターにその旨を連絡した。すぐに交換品の送付手配をしてくれ、助かった。

対象商品:
40373794
2018-05-15
用途:
更衣室で使用

古いのと置き換えて、きちんと設置してもらってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
40373785
2021-08-31
用途:
従業員の私物入れ

「5日以内に出荷」と曖昧な納品日になっていますが2回注文しましたが2回とも注文日から5日目に出荷済みになりました。だったら5日目に出荷とはっきり書いてくれればいいと思います。メールで出荷済みの連絡が来た時にはその日が納品日です。注文日から6日間担当者が在籍の日を選んで注文しましたが今回どうしても不在となってしまうことがあり、運悪くその日が納品日となりました。直送品については「納品済み」になってから問い合わせをするということでしたので納品済みになってから「納品を1日ずらしてほしい」と問い合わせしましたが、結局ずらせませんでした。オプション入力で納品前に連絡することがある時用に電話番号を入力させられますが、2回とも連絡はないです。大型荷物、かつ納品日も納品日になるまでわからないので事前に連絡があるべきなのではないでしょうか?何のための電話番号入力なのか。あと、こちらの連絡先は教えるのになぜに納品業者の連絡先は教えてもらえないのか。大型荷物はもう少し丁寧な対応をしてもらいたいです。商品は問題ありません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40373785
2016-07-28
用途:
社員のロッカーとして
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

安価だったので、良かったし二階まで運んで下さって、梱包材も処理して頂いて良かったです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする