ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード09496098品番146-7748
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
90,980

黒色の柔軟なホースは、自動車又はエンジンの燃料用に適しています。
上記の媒体すべてに優れた耐性を備え、特に車、トラック、農業機械用車両、建設機械用車両で燃料噴射システムに使用されています。
高温ホースは、24時間で15 g/m2未満の低いガソリン浸透性です。
圧着フェルール又はガソリンホースクリップを使用して設置します。
ガソリン、ディーゼル、エタノール、酸化サワーガス、オイル、バイオディーゼルに適しています。
断続使用温度: +150℃

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 7.9mm
外径 = 14.5mm
材質 = CPE、 FKM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7 bar
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = SAE J30 R9
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +130℃
色 = 黒
長さ = 25m
補強 = ありmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする