画像準備中

ホース RS PRO 25m

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09496141 品番146-7755
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。
特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。
移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。
通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 5mm
外径 = 11.4mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 青色, 赤色
長さ = 25m
曲げ半径 = 45mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする