画像準備中

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:173.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497166 品番153-3680
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

表面実装及び防塵 / 防水が求められる用途向けの製品です。
取り付け後にふたのねじに触れられないようにすれば、安全性を高めることができます。
フランジ付きのIP65ふたとベースはABS成形 ふたは4本のM3小ねじで取り付け 洗浄しやすい研磨仕上げ 機械加工向けの優れた特性 一体型取り付けガイドで1.6 mmの基板に対応 基板アダプタ(付属)で水平基板実装が可能 ふたのプラスチック製スタンドオフで基板を実装

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 173.4mm
高さ = 50.5mm
幅 = 82.4mm
外形寸法 = 173.4 x 82.4 x 50.5mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
RALコード = RAL 7047
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする