画像準備中

RS PRO ドアマット PP, ゴム カーペット グレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09497900 品番159-6179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

最高の拭き取り能力と水分保持力万能高性能ドアマット 表面は丈夫なポリプロピレン製ループパイル 凸型強化「格子」パターンで汚れをこすり落とし 非常に優れた吸水性 - 縁にリップ付きで、最大5.4リットル/m2の水を保持 裏地のラバーでマットを所定の位置に維持 パイル素材: ポリプロピレン 裏地: 滑り止めラバー

仕様
長さ = 0.9m
幅 = 0.6m
屋内/屋外 = インドア
表面形 = カーペット
色 = グレー
マット材質 = PP, ゴム
厚さ = 7mm
滑り止め = あり
用途 = ドア, 入口, 歩道
種別玄関マット 厚さ(mm)7 グレー 長さ(m)0.9 材質(裏)ゴム 材質(表面)ポリプロピレン 設置場所屋内 幅(m)0.6 滑り止め効果あり デザイン格子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする