RS Pro 多目的、シールド付きダイキャストアルミエンクロージャ、ナチュラル IP65 (ガスケット付) RS PRO のシールド付きナチュラルダイキャストアルミ汎用エンクロージャは、幅広い用途に適した高規格エンクロージャです。
これらのヘビーデューティボックスは、耐衝撃性と耐腐食性を備えたダイキャストアルミ合金製です。
このエンクロージャは RFI シールド特性を備えているため、電気部品の誤作動のリスクを排除できます。
これらのアルミエンクロージャは軽量でカスタマイズが簡単で、さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャとなっています。
これらの汎用アルミエンクロージャは、 IP54 等級の防塵・防湿性能を備え、電気部品の収納に最適なソリューションです。
エンクロージャの内側には、基板取り付けに適したピラーと、ネオプレンガスケットを使用した LID ピンを備えていて、優れた開閉及び保護を実現します。
特長と利点 .ネオプレン製ガスケットと 4 本のねじによる LID 。
優れた密閉性と保護性能を提供します .さまざまな環境に適した自然なデザイン .ほこりや湿気からエンクロージャを保護する IP65 等級 .堅牢、軽量、メンテナンスが容易 . Durable ダイキャストアルミ設計により、耐腐食性と耐衝撃性を備えています .さまざまな環境で使用できる汎用性の高いエンクロージャ .電気的な導電性 .基板実装に適したベースにピラー .タングと溝の構造 .勾配角度が小さいため、内部の容積が最大になります 用途 アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化 IP 等級は. ガスケットと併用する場合、このエンクロージャは IP65 の侵入保護等級を備え、エンクロージャがほこりや水の飛沫から保護されます。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. RS Pro シールド付きアルミダイキャストエンクロージャは、屋内での汎用用途に最適です。
このエンクロージャは、屋外の風雨から保護する IP 等級の保護された場所で使用できます。
付属品 シールド付きナチュラルダイキャストアルミエンクロージャ x 1 ネオプレンガスケット付きの同じ LID のふた x 1 4 LID (セルフタッピング)ネジを使用