※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トヨックス エアーホース(カプラー付き)[ヒットホース HB]

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード09498255 品番HB-610Bカプラーセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。
【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。

使用圧力(MPa)0〜1.5 用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498255
2011-08-11
用途:
塗装・空圧工具を使う際の延長用
トータルリペア タカマツ 様

軽くて、柔らかくて、クセもほとんど付かない。巻いたり伸ばしたりするのがラクです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする