VASKOP-APA2 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 常磐精工 09498449 VASKOP-APA2 VASK用アルミ複合板(白)3mm厚 常磐精工 09498449

VASK用アルミ複合板(白)3mm厚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09498449 品番VASKOP-APA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

パネルが一体化、画期的なフレームで別売りの面板に差し替えて仕様を変更可能

規格A2 材質アルミ複合板(白)3mm厚 質量(kg)0.6 サイズA2(420mm×594mm)
注意
※個人宅への配送はできません。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする