RS Pro スタッド取り付けRS Pro スタッド取り付けは、天然ゴム製のオス - オススタッド取り付けです。 圧縮荷重は 14 . 22 kg 、せん断荷重は 3.4 . 5.3 kg です。 このマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰性を発揮するようになっています。 特長と利点.動作温度範囲: -25 ° C 〜 70 ° C用途.小型の静電モータと発電機 .電子機器の停止 .振動装置およびコンパクタ