画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09499817 品番162-3260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

RS Pro 防振RS Pro 丸型 M10 防振マウントは、天然ゴム製です。
静的耐荷重は 300 kg です。
金属加工にはステンレススチールを使用します。
特長と利点.直径は 80 mm です .動作温度範囲: -40 ° C 〜 80 ° C用途. CNC フライス盤 . 旋盤 .プレス

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 80mm
足高さ = 35mm
全体の高さ = 25mm
静的負荷容量 = 400
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 丸型
シリーズ = PA℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする