DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005

DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005
DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005
DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005
DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005
DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005
DOYA3-A4TL フロアーサインスタンド 常磐精工 09501005

フロアーサインスタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台サイズポスター:A4規格A4縦ロウ注文コード09501005品番DOYA3-A4TL
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

スタイリッシュな告知スタンド

規格A4縦ロウ材質面板/塩ビ1mm厚、芯材/アルミ複合板3mm厚(白)質量(kg)2.2シルバーサイズポスター:A4材質(ポール)#400ステンレスΦ19材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm使用場所屋内専用ポスター寸法(mm)210×297面板寸法(W×H)(mm)W210×H304
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※屋内用/移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。
※六角レンチ付
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09501005
2020-06-09
用途: 建物の閉館を知らせる看板として
不動産業

見た目にもスマートでA4書面のお知らせ文書を使って看板が出来るので良い
破損しやすい上の部分も別売りで入手できるので、ありがたい
屋外に近い状況で台の部分の耐候性が高ければなお良いが、湿気による錆の発生が心配です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする