曜日別特売
DOYA3-542 フロアーサインスタンド 常磐精工 09501084

DOYA3-542 フロアーサインスタンド 常磐精工 09501084
DOYA3-542 フロアーサインスタンド 常磐精工 09501084

フロアーサインスタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード09501084品番DOYA3-542
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スタイリッシュな告知スタンド

仕様※六角レンチ付質量(kg)1.9シルバー材質(ベース)ガルバニュウム鋼板 t:1.6mm使用場所屋内専用材質(パイプ)#400ステンレスΦ19
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※移動の際は本体ポール部分を持ち上げて下さい。※個人宅への配送はできません。
※六角レンチ付
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09501005
2020-06-09
用途: 建物の閉館を知らせる看板として
不動産業

見た目にもスマートでA4書面のお知らせ文書を使って看板が出来るので良い
破損しやすい上の部分も別売りで入手できるので、ありがたい
屋外に近い状況で台の部分の耐候性が高ければなお良いが、湿気による錆の発生が心配です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする