画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:37mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501418 品番171-2663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

RS Pro 防振RS Pro DM 角形バッファは、硬質ゴム製ストップ / ダンパーとして設計されており、機器を衝撃から保護するために使用します。
このマウントは、負荷が増加する条件下で漸増する剛性を実現します。
寸法は長さ 156 mm x 幅 64 mm x 高さ 37 mm です。
特長と利点.直径は 13.5 mm です .効率的な設計 .金属は軟鋼です用途.農業用途 .機械のハードストップ .荷台トレーラ用のリアバンプストップ

仕様
ネジサイズ = M12
直径 = 156mm
全体の高さ = 37mm
静的負荷容量 = 0
圧縮負荷 = 0
シリーズ = DM℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする