商品レビューを投稿する内容量1個注文コード09501479品番171-2670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。
正方形で、寸法はそれぞれ 590 mm 、厚さは 10 mm です。
この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。
このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。
このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。
特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C ~ 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫