画像準備中

RS PRO 防振パッド 500 x 500 x 10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09501488 品番171-2671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro 防振RS Pro 防振マットは、表面に均一な振動を吸収するよう特別に設計されています。
大きさが 500 mm の正方形で厚さは 10 mm です。
この耐振動マットは、 2 種類のゴム素材(一般用 NR 、耐油性用途向けの NBR )でできています。
このマットでは、体積ではなく形状を変えることで動きを変えることができます。
このマットは、両面の5 mm幅のリブが90 °の角度で配置されており、マットの裏面は、他のマットに比べて滑りにくくなっています。
特長と利点.使いやすく、手間のかからない .ほとんどの機械の下で合う .作業条件を改善します .動作温度範囲: -10 ° C 〜 70 ° C . 構造上の安全性の向上 .環境への負荷を軽減します . 振動や衝撃に対する耐性用途.コインランドリー .重機から振動を分離する業界で使用されています . 倉庫

仕様
材料 = ゴム
厚さ = 10mm
サイズ = 500 x 500 x 10mm
長さ = 500mm
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -10℃
幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする