画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:15.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード09502301 品番172-0860
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径が 13.4 mm で、全高は 15.2 mm です。
特長と利点.脚 103 を押します .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 13.4mm
足高さ = 15.2mm
全体の高さ = 15.2mm
材料 = ゴム
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする