画像準備中

RS PRO 防振マウント,高さ:4.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(40個) 注文コード09502319 品番172-0867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径 21 mm 、全高 4.2 mm です。
特長と利点.厚さ 2.9 〜 3.7 mm .タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ認定.定着

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 21mm
足高さ = 4.2mm
全体の高さ = 4.2mm
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする