曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:6mm172-0876

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
注文コード
09502398
品番
172-0876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径 15 mm 、全高 6 mm です。
特長と利点.厚さ 0.6 ~ 1mm のフット .フットカラーは黒です .フット高さは 6 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 15mm
足高さ = 6mm
全体の高さ = 6mm
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする