RS Pro ドライブRS Pro ドライバベルトは、従来の V ベルトの 2 倍の出力を発揮するように設計された高性能ウェッジベルトです。 このドライバベルトの長さは 1.332m です。 このベルトは、優れた耐摩耗性と耐摩耗性を備えています。 使用温度範囲は -40 . 70 ° C ですドライバベルトに使用される材料はゴムです。 特長と利点.固定長 .オイル、熱、オゾンによる影響はありません .静電気による損傷を防止用途. 自動車産業 .産業用途