曜日別特売

RS PRO 赤, 白 ポスト/パネルキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09503965
品番
174-5950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

BSAスチールポストには、チェーンとフックが付属しているセットもあります。
2個のセットには、ユニットとして販売されているエクステンションを付けることができます。

仕様
バリアタイプ = バリアポスト
テープ長 = 2m
色 = 赤、白
材質 = スチール
バリアカラー = 赤, 白
テープカラー = 赤, 白
バリア材質 = 鉄鋼
キット内容物 = ポスト x 1,フック x 2,2 mチェーン
高さ = 1000 mmmm
商標名 = Viso

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする