※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
CH形コントロールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
注文コード
09504031
品番
CH16-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチの採用での扉の開閉がスムーズになりました。
塗装色
ベージュ色(マンセル値・5Y7/1)
有効深さ(mm)
143
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
200×300×160
基板寸法(縦×横)(mm)
150×250
質量(kg)
3.9
仕様
防塵パッキン付
材質
鉄
板厚(mm)
(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル
スナップラッチ・ドアー付タイプ(ステンレス製)
保護等級
IP4X
扉開閉方式
片開
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
198×298
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09504031
CH16-32
10706516
CH16-32A
CH-A型コントロールボックス
日東工業
1面
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です