画像準備中

エッジ保護 RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(20m) 注文コード09505067 品番175-2570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

RS Pro エッジストリップは 29.9 x 10.5 mm で、振動によるノイズと摩耗を抑え、埃や湿気から保護するために使用します。
この柔らかいスポンジゴム製シーリングストリップには、スチールワイヤインサートが付属しています。
ストリップは、ドアパネルなどのシート材のエッジを保護します。

仕様
長さ = 20m
幅 = 10.5mm
高さ = 29.9 mm
製品タイプ = エッジ保護
クランプ範囲 = 2 → 3.5mm
色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする