サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09 ひし形80°
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
09505325
品番
CNMG090308-PF 4225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
コーナーR・内容量
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
寸法iC(mm)
9.525
寸法l(mm)
9
寸法rε(mm)
0.8
寸法s(mm)
3.18
ノーズ半径r(mm)
0.8
形状
ひし形80°
材質
4225
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
両面
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
600-6248
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18