SNMG120408-MR 4225 T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形  サンドビック 09506804

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)12.7 トラスコ品番602-9124 注文コード09506804 品番SNMG120408-MR 4225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,300
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など362種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 トラスコ品番602-9124 材質4225 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 寸法l(mm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 寸法s(mm)4.76 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法rε(mm)0.8 寸法iC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする