モバイル機器の過酷な使用環境に、安定した性能を発揮!落下などの強い衝撃が加わっても、負極ゲルが電圧低下を防止します 電池容量が大きく、電源として多本数を一度に直列に使用される頻度の高いアルカリ単1・単2形に、逆挿入による事故やムダを防ぐため、マイナス端子に絶縁性の高い特殊樹脂(UV樹脂)の突起をつけました。これにより、万一、電池を逆挿入し、マイナス端子同士を合わせた場合の通電を防止します。(この機能はマイナス端子同士の通電を防止するもので、プラス端子同士では機能しません。)
良いかな
掛け時計が喜んでいるようです。
単1がなぜか店頭からなくなって通販で探すと高いので困っていましたが,ここにありました。
安くておすすめです。