TNGG160404R-S チップ TNGG-S 京セラ 形状:正三角形60° 09509945

TNGG160404R-S チップ TNGG-S 京セラ 09509945 TNGG160404R-S チップ TNGG-S 京セラ 09509945

チップ TNGG-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード09509945 品番TNGG160404R-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

・低速〜高速加工、軽切削から超微細領域の仕上に至る幅広い範囲に対応可能です。
・高い刃先強度と刃立ち性、対溶着性に優れる為、高品位・高精密加工を実現します。
・快削鋼からステンレス系鋼材に至る広い被削材の加工が可能です。
・微粒子超硬母材と高硬度の特殊なTiAINコーティングにより耐欠損/耐熱性に優れる
・ステンレス鋼の仕上げ切削〜断続加工

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 トラスコ品番643-8598 種別ネガ 材質PR1125 形状正三角形60° 赤紫色 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 寸法R(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする