CD-10CPX(証明書3点セット付) 標準ABSデジマチックキャリパ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) Mitutoyo(ミツトヨ) 09510426

標準ABSデジマチックキャリパ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09510426 品番CD-10CPX(証明書3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読取りやすい「デカ文字タイプ」で、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
絶対スケールの採用により連続20000時間の電池寿命を達成しています。
段差測定も可能です。

仕様
ABS(アブソリュート)測定機能
INC(インクリメンタル)測定機能
スケール汚れ検出機能
電池電圧低下警報
測定範囲(mm)0〜100 セット内容本体、校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図付 質量(g)137 電源SR44(ボタン型酸化銀電池)×1個 最小表示量(mm)0.01 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.02 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度制限なし 電池寿命(通常使用で約)約3.5年(連続20000時間) 外部出力端子なし サムローラなし 丸デプスバー(Φ)1.9 校正証明書一般校正
注意
※CD-10CPXは丸デプスバー(Φ1.9)となります。
※初期設定、電池交換時にはORIGN設定(原点設定)を行なってからご使用願います。
設定が出来ていない場合は、エラー表示、異常な数字がでますのでご注意願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする